曜日別特売
NSYTRAL102 DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック 63982539

DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード63982539品番NSYTRAL102
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Schneider Electric は、断面が 2.5 mm 2 のケーブルに使用する 10 種類の接続方法を備えたプラグインブリッジを装備しています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3945アズワン品番65-7542-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする