P60-05P 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造) 63982985

重ね合わせ用スリーブ(P形)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内径(Φmm)11.4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42~60.57
外径(Φmm)15.3
内容量1袋(5個)注文コード63982985品番P60-05P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 689021
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-5
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-860L/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4/EP-1
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1/YET-300-1/YET-300N
全長(mm)19内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42~60.57種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 極細ケーブル結線
不動産業

E型スリーブの小では対応できない極細の配線ケーブルの結線に使用している。価格もリーズナブルで商品の質にも満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする