曜日別特売

絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
内容量1袋(10個)注文コード63983028品番CE5-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
全長(mm)27種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子寸法F(mm)12寸法D(Φmm)9.5寸法E(mm)8.5寸法d(Φmm)3.8材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)寸法B(Φmm)7.2材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする