JST(日本圧着端子製造)
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(20個)
1袋(10個)
1袋(5個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0~9.0
0.5~1.75
1.0~3.0
2.5~6.0
4.0~9.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
63983037
品番
CE8-05P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
全長(mm)
28
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-25~+90
端子形状
閉端接続子
寸法F(mm)
12
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
9.5
寸法d(Φmm)
4.5
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
寸法B(Φmm)
9.3
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0~9.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表