TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
63984368
品番
1-2314822-4
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(40個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:1-2314822 を参照してください●コード番号:195-6868
アズワン品番
65-7721-58
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表