EA824LK-16 ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコ 63988035

ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード63988035品番EA824LK-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,122
販売価格(税別)
1,020

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに

仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする