曜日別特売
150390799 FFCジャンパケーブル 11芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 63989889

FFCジャンパケーブル 11芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード63989889品番150390799
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路は 11 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:11●コード番号:219-3553アズワン品番65-7463-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする