曜日別特売
TL16C2550PFB IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP Texas Instruments 63991368

IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード63991368品番TL16C2550PFB
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP

仕様●内部発振器●チャンネル数:2、DUART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1.5Mbps●電圧 - 供給:1.8V~5V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:48-TQFP(7x7)アズワン品番67-0410-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする