N-95(30枚入) ナフィアスN95マスク 30枚入 Nafias 63994124

ナフィアスN95マスク 30枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード63994124品番N-95(30枚入)
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

信州大学と共同開発した、先端ナノファイバー素材「NafiaS」を採用したN95認証マスクです。
独自のハイブリッド技法により、従来の半分の厚みで高いフィルタ性能を実現しました。
呼吸と会話がしやすいマスクです。

入数(枚)30規格米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95合格品吸気抵抗(Pa)343以下包装形態個包装排気抵抗(Pa)245以下対象粉塵捕集効率(%)95以上折りたたみ寸法(mm)75×240ひもタイプオーバーヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする