曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
3SU1001-0AA70-0AA0 押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング クリア SIEMENS 63994956

押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63994956
品番
3SU1001-0AA70-0AA0
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)値下げ
5,298
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:クリア●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3255
アズワン品番
65-7831-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする