曜日別特売
- ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)188μm アズワン 63996006

ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)188μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など813種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
アズワン品番
65-9939-86
注文コード
63996006
品番
-
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥50,600
販売価格(税別)
¥46,000
アズワン品番
65-9939-86
仕様
●厚み(μm):188●幅:325mm●長さ:100m●材質:PET

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする