MINOURA(箕浦)
ペアスタンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63996468
品番
P-500AL-7S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
脚型の組み立て方法は「X」脚と「K」脚の2タイプからユーザーのご希望に応じて選択できます。
用途
2台用ディスプレイスタンド
材質
アルミ・スチール・樹脂
質量(kg)
7.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
25(1クレードル)
支柱径(Φmm)
45