長岡特殊電線
電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63999059
品番
EMT 24X0.5SQ
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
弱電回路の信号伝送用
仕様
●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:24芯●サイズ:0.5SQ●条長:100M
アズワン品番
65-9013-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表