曜日別特売
- ショートドリル 特殊刃 SUN UP 64001360

ショートドリル 特殊刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64001360品番-
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!
穴あけ後のバリが出にくい!
短いからブレにくい!

仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/12.0mm、ドリル長/25mmアズワン品番65-9541-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする