SIEMENS
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64001554
品番
5ST3783-0KL
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N ( FI N 左) x 1 : RCCB 4 極 + 8 x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左 12 MW カットテーブル
仕様
●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5235
アズワン品番
65-8070-03