CLEVAN323(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 64003014

CLEVAN323(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 64003014
CLEVAN323(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 64003014
CLEVAN323(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 64003014
CLEVAN323(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 64003014
CLEVAN323(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 64003014
CLEVAN323(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 64003014
CLEVAN323(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 64003014
CLEVAN323(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 64003014
CLEVAN323(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 64003014

キャスター付きランドリーバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台アイボリー耐荷重(kg)引出し1段あたり:約5、天板:5注文コード64003014品番CLEVAN323(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

シシンプルなフォルムでスッキリ隠せるハンドル付きランドリーバスケット。
バスケットに持ち手付きだから重い物の持ち運びも安心。
脱衣や洗濯用品等、人に見せたくないものをすっきり収納。
ストッパー付きで、出し入れもラクラク。
本体側面はスリット、バスケットはメッシュタイプだから通気性も抜群。
ランドリー以外でキッチン、リビング等でストッカーとしても有効活用。
キャスター付きで移動にも便利。

用途ランドリーバスケット ランドリーラック ランドリーチェスト バスルームのラックとして。洗濯かご ランドリーボックス。脱衣所 洗面台 収納。材質ポリプロピレン質量(kg)5.31アイボリー耐荷重(kg)引出し1段あたり:約5、天板:5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×287×1046(キャスター含む)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする