曜日別特売

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

(16件のレビュー)
接点構成1b
ボタン色
内容量1個注文コード64004089品番AR22F0R-01S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

仕様
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
種類非照光式接点構成1bボタン色ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08508744
2024-05-18
用途: サンプルとして
サービス業

取付されているものとサイズが同じかどうか確認する為に購入いました。メーカー毎で接点ユニット端子の配列(縦か横か)違いもわかり参考になりました。

対象商品 : 08508701
2023-10-15
用途: 復旧ボタンとして
その他業種

制御盤の復旧ボタンとして使用するために購入しました。
あまり使って欲しいボタンではないですが、しっかり機能してくれています。
今度は切り替えスイッチを考えています。

対象商品 : 08508796
2023-11-13
用途: 制御盤の改造
合同会社シナプスエンジニアリング製造業

必要な数量を安い価格で買えました。すぐ届いて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 08508717
2022-08-17
用途: やっぱり押し釦のド定番。予備に持っています。
建設業・工事業

最近の押しボタンって、壊れやすいというのがあり、時流なんでしょうか。
トラブルがあった時にすぐに動けるのが利点です。
お値段もそんなにしないので満足です。

対象商品 : 08508771
2021-02-09
用途: 操作盤製作

このシリーズは安いしバリエーションも豊富でワンタッチ組込なのですごく使いやすい。接点も他のと共通なのがいいです。

対象商品 : 08508674
2021-04-26
用途: ルーター台の起動スイッチの増設

操作パネルに取り付けが簡単で操作性がよく満足している

1が参考にしています
対象商品 : 08508692
2020-10-29
用途: 制御機器部材として
スズデンコー

接点ブロックの取り外しが簡単にできとても良いですね

対象商品 : 08508692
2020-02-22
用途: 機械修理
有限会社森総建建設業・工事業

スイッチのONとOFFが解りずらい結局3種類のスイッチを
購入する事に成った解りやすい説明書きが欲しい。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする