富士電機
G-TWINシリーズ 一般配線用 スタンダード品 端子カバー ロングタイプ(幅広タイプ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
極数
4
タイプ
ショートタイプ(幅狭タイプ)
本体適用形式(基本名称)
BW400□-4P(RAE形除く)(MCCB)/EW400□-4P(ELCB)
注文コード
64004597
品番
BW9BTHA-S4
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
極数・タイプ・本体適用形式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ショートタイプ(幅狭タイプ)
極数
4
外観
ねじ取付形
外形寸法A(mm)
185
外形寸法B(mm)
65
外形寸法C(mm)
98
色(本体)
透明
本体適用形式(基本名称)
BW400□-4P(RAE形除く)(MCCB)/EW400□-4P(ELCB)