SAMTEC
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
64007924
品番
HLE-103-02-G-DV-PE-BE
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6688
アズワン品番
65-7676-61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表