691345710002 基板用端子台 3457シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 150個入 WURTH ELEKTRONIK 64012307

基板用端子台 3457シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(150個)注文コード64012307品番691345710002
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3457●材質:ポリアミド●コード番号:191-5333アズワン品番65-7732-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする