1SVR405611R8000 CR-M110DC2 CR-M110DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB 64014179

CR-M110DC2 Pluggable interface relay 2c/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64014179品番1SVR405611R8000 CR-M110DC2
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3125アズワン品番65-8054-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする