WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 9極 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64016656
品番
691242910009
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2429●幅:9.8mm●コード番号:191-0804
アズワン品番
65-7731-57