仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0410-80