曜日別特売
USB-B-S-F-B-SM-TR USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC 64022579

USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード64022579品番USB-B-S-F-B-SM-TR
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする