曜日別特売
FJH-30-D-02.00-4 リボンケーブル SAMTEC 64024094

リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64024094品番FJH-30-D-02.00-4
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

Samtec FJH シリーズの両端には柔軟性の高いフラットケーブルがありますスズめっき銅導体を備えています。カスタムのピン数と長さに合わせて簡単に変更できます。動作温度範囲: -30 → +80℃ 定格電圧: 240 V dc RoHS対応(2022年10月現在) かん合基準及び ZIF コネクタ

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 +80℃●コード番号:197-6642アズワン品番65-7447-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする