6ES7194-2LH50-0AB0 センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS 64025528

センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64025528品番6ES7194-2LH50-0AB0
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:19.63 mm 2●導体材質:銅●コード番号:203-2925アズワン品番65-7464-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする