長野計器
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-133シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64025756
品番
AE15-133
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4280-69