61-427-49-4 中間棚 カウンター用 アズワン 64026000

61-427-49-4 中間棚 カウンター用 アズワン 64026000
61-427-49-4 中間棚 カウンター用 アズワン 64026000
61-427-49-4 中間棚 カウンター用 アズワン 64026000

中間棚 カウンター用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード64026000品番61-427-49-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,560

別売のカウンター本体の専用棚です。
別売のカウンター本体(61-427-43-4)の専用棚です。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W116.2×D55cm 、棚厚:18mm●重量:14kg●耐荷重:20kg●棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。シリーズ61-427-49シリーズ幅(cm)120対応機種61-427-43-4高さ(cm)100アズワン品番65-8883-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする