3KD3230-0NE20-0 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS 64027050

安全ブレーカ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64027050品番3KD3230-0NE20-0
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、3 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3185アズワン品番65-7801-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする