曜日別特売
S-5 ショート丈 ブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス ブリーズブロンズ 64028415

S-5 ショート丈 ブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス ブリーズブロンズ 64028415
S-5 ショート丈 ブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス ブリーズブロンズ 64028415
S-5 ショート丈 ブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス ブリーズブロンズ 64028415

ブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)25~27丈区分ショート注文コード64028415品番S-5 ショート丈
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)アウトレット
¥1,7901,498

スポーツシーンにも適したメッシュ編みによるサポート付で、足の形にしっかりフィットする
立体構造をもったソックスです。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーで認証された確かな消臭力は、足の臭いの原因物質である
イソ吉草酸や、汗の臭いの原因物質アンモニアの分子を分解消臭します。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用さた実績のあるブランドです。

用途消臭ソックス、5本指ソックスブラック材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタンサイズ(cm)25~27指タイプ5本指入数1足機能消臭各種認証SEKマーク丈区分ショート
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする