175062-1 コネクタ端子 圧着端子 メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64029369

コネクタ端子 圧着端子 メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード64029369品番175062-1
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具
これらのTE Connectivityコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メスソケットとオスソケット型両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又は金めっきコンタクトを選択できます。
040シリーズの特長:
定格電流 :8 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
070シリーズの特長:
定格電流: 15 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 1 mΩ (初期) 全体抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:MULTILOCK 040コネクタハウジング●シリーズ:MULTILOCK 040●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:20AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:136-1741アズワン品番65-7666-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする