B00358 corron トイレブラシ LEC(レック) 64031023

B00358 corron トイレブラシ LEC(レック) 64031023
B00358 corron トイレブラシ LEC(レック) 64031023

corron トイレブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード64031023品番B00358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コロンとかわいいデザインのcorronシリーズに新商品が登場!水切れが良く、乾きやすい植毛ブラシです。水ハネしにくいウェーブ植毛です。ケースにしまったときにブラシ部分が底につかないため、衛生的です。ケースにはブラシが乾燥しやすいよう、通気口がついています。どのようなトイレ空間にも合う、落ち着いたカラーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途トイレお掃除に。ケースの有無無し商品タイプトイレブラシホワイト寸法(mm)35×70×350H質量(g)55材質柄・ブラシ:ポリプロピレン
注意
※火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする