コロンとかわいいデザインのcorronシリーズに新商品が登場!水切れが良く、乾きやすい植毛ブラシです。水ハネしにくいウェーブ植毛です。ケースにしまったときにブラシ部分が底につかないため、衛生的です。ケースにはブラシが乾燥しやすいよう、通気口がついています。どのようなトイレ空間にも合う、落ち着いたカラーです。

用途
トイレお掃除に。
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケースの有無
商品タイプ
色
寸法(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030996B00356有りブラシホワイト85×95×375H150ケース・柄・ブラシ:ポリプロピレン
オープン
¥499
¥549(税込)
当日出荷
64031023B00358無しトイレブラシホワイト35×70×350H55柄・ブラシ:ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
64031005B00356有りブラシピンク85×95×375H150ケース・柄・ブラシ:ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする