曜日別特売
S00596 激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック) 64031267

S00596 激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック) 64031267
S00596 激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック) 64031267
S00596 激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック) 64031267
S00596 激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック) 64031267
S00596 激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック) 64031267
S00596 激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック) 64031267
S00596 激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック) 64031267
S00596 激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック) 64031267

激落ちくんマイクロファイバーぞうきん

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3枚)
ブルー・イエロー・ピンク
内容量1個(3枚)注文コード64031267品番S00596
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

カラ拭き、水拭きのどちらもお使いいただけます。
水拭きの場合は固く絞ってからお使いください。一層効果的に汚れが落とせます。
汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を併用してください。
使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。

材質ポリエステル90%・ナイロン10%寸法(mm)200×300ブルー・イエロー・ピンク質量(g)87シリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応
注意
※家電などにご使用の場合は対象製品の取扱説明書を必ずご確認ください。
※テレビ・パソコンの液晶面、表面加工された面、くもり止めなどの表面加工された鏡には使用しないでください。
※ピアノ・高級家具・漆器類・金銀箔面、車の外装などのキズつきやすいものには使用しないでください。
※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20162205
2025-11-14
用途: 事務所洗面台とキッチンに常設

固く絞る方が、水気の吸い取りが良いです。
会議机の指紋も気持ちよく取れます。絞り心地が良いので、女性に人気で、自宅用に購入されているようです。単色でまとめて購入したいです。

対象商品 : 20162205
2025-08-12
用途: ハウスクリーニング
有限会社 諒建設業・工事業

同業者に激落ちくんをすすめられ、購入しました。
この商品は本当にどんな作業にも最適です。
追加購入予定です。

対象商品 : 20162205
2023-10-12
用途: 掃除
株式会社乾製作所

雑巾はいつも激落ちくんです。柔らかいのでフローリングの溝にも入ります。マイクロファイバーですが、雑巾縫いしてあるのでしっかり拭けます。

対象商品 : 64031267
2023-05-29
用途: 洗面台の水滴用に設置

ピンクが欲しかったので、良かったです。明るい色で、清潔感があり、使用しやすいと思います。

対象商品 : 20162205
2024-02-22
用途: 台ふき、掃除用具として
三基鋼業株式会社

ビックリするほどよく落ちました。今までの拭き掃除がなんだったのか・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 20162205
2020-07-12
用途: ハウスクリーニング作業
SSサービス業

貰い物で2枚だけ持っており暫く試した結果作業効率の向上を確信し50枚追加購入しました。
毎回かなりの汚れが付くのですが、汚れの種類に合わせて塩素系又は酸素系漂白剤につけ置き→手洗いで大体の汚れはすぐ落ちます。
その後通常の洗濯をすればほぼ完全に汚れが落ちる為半年間買い換えていません。
色も分かれているので使い勝手が良く、お勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする