LEC(レック)
激落ちくん
Ba激落ちくんマイクロファイバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー・ホワイト
ブルー・ホワイト
ブルー・ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
64031285
品番
K00427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきん・クロスです。
超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。
カラ拭き、水拭きのどちらもお使いいただけます。
用途
カラ拭き、水拭きに。
色
ブルー・ホワイト
商品タイプ
ふきん
仕様
マイクロファイバー
材質
ポリエステル85%・ナイロン15%
寸法(mm)
280×280
質量(g)
188
タイプ
ふきん
シリーズ
激落ちくん
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※うるし・金銀箔などのキズつきやすいものには使用しないでください。
※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。