曜日別特売
SLPRB50CPSO 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL 64032047

電気自動車用コネクタ 1列SLPRB50CPSO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64032047
品番
SLPRB50CPSO
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9423
アズワン品番
65-7486-57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする