SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(125個)
注文コード
64032844
品番
ERM8-030-01-L-D-EM2-TR
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0973
アズワン品番
65-7623-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表