曜日別特売
AMH30-02-2-D プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMC 64033265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMH30-02-2-D プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMC 64033265
AMH30-02-2-D プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMC 64033265

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台ボディサイズ30管接続口径1/4取付ブラケットなし注文コード64033265品番AMH30-02-2-D
参考基準価格(税別)¥14,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

圧力降下最大50%削減、省エネに貢献
エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ
軽量、最大50%削減(従来品との比較)
色で識別可能なエレメント
透明ケースガード(2層構造)
360°目視確認可能
外部環境からケースを保護し、安全性向上
処理空気量最大50%UP(従来品との比較)

取付ブラケットなしボディサイズ30管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(ケース)金属ケース使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口径ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(7.26MB)取扱説明書:取扱説明書(2.86MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする