※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ボディサイズ30管接続口径1/4取付ブラケットなし注文コード64033326品番AMH30-02-2MM-D
参考基準価格(税別)¥22,450販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・管接続口径・取付など3900種類から選べます他の種類を見る 圧力降下最大50%削減、省エネに貢献
エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ
軽量、最大50%削減(従来品との比較)
色で識別可能なエレメント
透明ケースガード(2層構造)
360°目視確認可能
外部環境からケースを保護し、安全性向上
処理空気量最大50%UP(従来品との比較)