SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 3.962mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(18個)
注文コード
64033395
品番
FHP-08-01-H-S
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5046
アズワン品番
65-7569-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表