DKN-16GSP NKクランプ ニックス(日幸工業) 64033866

NKクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード64033866品番DKN-16GSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付

材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)本体:グレー、スポンジ:黒A25.5B36.0C4.1D16.0E42.6F18.5G25.6H7.0束線径(Φmm)9.0~14.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする