曜日別特売
ATO-1 取付金具 東洋技研 64034758

取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合レールC型20mmレール注文コード64034758品番ATO-1
参考基準価格(税別)¥66販売価格(税込)¥68
販売価格(税別)
62

レール上に装着した機器を固定する金具

仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質外形寸法(mm)30×5×7.5適合レールC型20mmレールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする