東洋技研
フェルール TAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合電線(mm
2
)
1.5
0.25
0.34
0.5
0.75
1
1.5
2.5
4
6
l2
8
6
12
8
10
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
64035379
品番
TA1.5-8BK
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
適合電線(mm
2
)
1.5
l1
14
l2
8
d1
1.8
寸法S1(mm)
0.15
d2
3.3
寸法S2(mm)
0.3
材質
E-CU(電気銅)
表面処理
錫めっき
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表