フェルール TAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合電線(mm2)2.5
l212
内容量1セット(100個)注文コード64035424品番TA2.5-12BU
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。

適合電線(mm2)2.5l118.5l212d12.3寸法S1(mm)0.15d24.1寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする