曜日別特売
691221320005 基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 400個入 WURTH ELEKTRONIK 64043649

基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
注文コード
64043649
品番
691221320005
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●材質:ポリアミド●コード番号:191-6006
アズワン品番
65-7639-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする