ADR-532 カッチングダクト 星和電機(SEIWA) 64045425

カッチングダクト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード64045425品番ADR-532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400

配線ダクトのパイオニア!『カッチングダクト』 ADタイプをエッジレスにリニューアル!
通線孔に面取り加工を施したエッジレスタイプ
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に最適
通線孔上部の切り込みから容易に電線の通線が可能
側片の折り取りが容易
電線の量に応じて通線孔が拡大可能
新サイズ追加で配電盤、制御盤の小型化に対応

材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)(IV2sq換算)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64045495
2021-10-12
用途: 盤製作
製造業

他社代替えとして購入、特に不都合無く使用できそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする