フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64046284
品番
1714871
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 16-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7590
アズワン品番
65-7718-58
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表