72T17000920 M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティング 64046859

※使用例

M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数5
内容量1個注文コード64046859品番72T17000920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。

用途産業用機器・ロボット・通信機器付属品0.5mケーブル付(AWG22)仕様コーディング:AコードサイズM12極数5定格電圧(V)250定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64046843
2022-02-04
用途: M12コネクタとの接続
製造業

この値段でM12コネクタが買えるなんて信じられないです。
問題なく使用でき、ネジ部も一定の品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする