※使用例
ハーティング
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
商品レビューを投稿する
極数
4
4
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64046895
品番
72T17000910
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途
産業用機器・ロボット・通信機器
付属品
0.5mケーブル付(AWG24)
仕様
コーディング:Aコード
サイズ
M8
極数
4
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応