曜日別特売
72T17000067 M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティング 64046913

※使用例

M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
極数4
内容量1個注文コード64046913品番72T17000067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。

用途
産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:AコードサイズM12極数4定格電圧(V)250定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする